10B-1 Z 11 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B1011
Rubix:2135137
Hersteller:865980
EAN:3660338201660


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 11 |
Produktdetails : 10B-1 Z 11 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 11 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 11 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 56,34 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std