20B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1025
Rubix:2135284
Hersteller:866127
EAN:3660338203138
20B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser253,33 mm
Außendurchmesser268,5 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser268,5 mm
148,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,94 € inkl. MwSt.