12B-1 Z 45-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1045
Rubix:2134901
Hersteller:857265
EAN:3660338125270
12B-1 Z 45-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 45-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
ISO-Code12b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser273,1 mm
Außendurchmesser282,5 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser282,5 mm
178,94 exkl. MwSt.
/ Stück
212,94 inkl. MwSt.