12B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1015
Rubix:2135189
Hersteller:866032
EAN:3660338202186
12B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 15 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser91,63 mm
Außendurchmesser99,8 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser99,8 mm
21,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std