06B-3 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B3020
Rubix:3049998
EAN:3660338297106
06B-3 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B3 - 20 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne20
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser60,89 mm
Außendurchmesser64,3 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser64,3 mm
17,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std