12B-3 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B3025
Rubix:2134932
Hersteller:857296
EAN:3660338125584
12B-3 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 25-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne25
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser152 mm
Außendurchmesser160 mm
Gesamtbreite49,8 mm
Kopfkreisdurchmesser160 mm
164,13 exkl. MwSt.
/ Stück
195,31 inkl. MwSt.