20B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 20 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1020
Rubix:3168644
EAN:3660338300639
20B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 20 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 20 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 20B-1 Z 20 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser202,98 mm
Außendurchmesser218,1 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser218,1 mm
96,51 exkl. MwSt.
/ Stück
114,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage