10B-1 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1021
Rubix:2135147
Hersteller:865990
EAN:3660338201769
10B-1 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 21 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser106,52 mm
Außendurchmesser113,4 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser113,4 mm
23,79 exkl. MwSt.
/ Stück
28,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std