12B-1 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1031
Rubix:2135203
Hersteller:866046
EAN:3660338202322
12B-1 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne31
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne31
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser188,31 mm
Außendurchmesser196,3 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser196,3 mm
60,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std