Referenzen
Mecaline:P08B2036
Rubix:2135120
Hersteller:865963
EAN:3660338201493

Produktdetails : 08B-2 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 – 36 Zähne – C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 36 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 145,72 mm |
| Außendurchmesser | 151 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 151 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort