08B-1 Z 57-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B1057
Rubix:2134800
Hersteller:857162
EAN:3660338124266

Produktdetails : 08B-1 Z 57-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 57 Zähne (2012) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 57 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nabendurchmesser | 100 mm |
| Richtdurchmesser | 230,54 mm |
| Außendurchmesser | 236,4 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 236,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen