08B-1 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1024
Rubix:2134792
Hersteller:857154
EAN:3660338124181
08B-1 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 24-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 24 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser76 mm
Richtdurchmesser97,29 mm
Außendurchmesser101,8 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser101,8 mm
23,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen