06B-2 Z 26-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B2026
Rubix:2134764
Hersteller:857125
EAN:3660338123900

Produktdetails : 06B-2 Z 26-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B2 - 26 Zähne (1210) - Stahl C47
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 26 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 65 mm |
| Richtdurchmesser | 79,02 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort