12B-3 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B3019
Rubix:2134929
Hersteller:857293
EAN:3660338125553
12B-3 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B3 - 19 Zähne (2012) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser115,75 mm
Außendurchmesser124,2 mm
Gesamtbreite49,8 mm
Kopfkreisdurchmesser124,2 mm
100,29 exkl. MwSt.
/ Stück
119,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen