06B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1014
Rubix:2135022
Hersteller:865865
EAN:3660338200519
06B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 14 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser42,8 mm
Außendurchmesser46,3 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser46,3 mm
6,50 exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std