16B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1022
Rubix:2135249
Hersteller:866092
EAN:3660338202780

Produktdetails : 16B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 22 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 178,48 mm |
| Außendurchmesser | 189,3 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 189,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
