20B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1017
Rubix:2135281
Hersteller:866124
EAN:3660338203107
20B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 20B1 - 17 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser172,78 mm
Außendurchmesser187,9 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser187,9 mm
76,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,04 € inkl. MwSt.