12B-2 Z 15-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2015
Rubix:2134906
Hersteller:857270
EAN:3660338125324

Produktdetails : 12B-2 Z 15-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 15 Zähne (1610) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Richtdurchmesser | 91,63 mm |
| Außendurchmesser | 99,8 mm |
| Gesamtbreite | 30,3 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 99,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort