06B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1025
Rubix:2135033
Hersteller:865876
EAN:3660338200625
06B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 25 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser76 mm
Außendurchmesser80 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser80 mm
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std