08B-2 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B2028
Rubix:2134817
Hersteller:857179
EAN:3660338124433
08B-2 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 28 Zähne (2012) - Stahl C48

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne28
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser87 mm
Richtdurchmesser113,42 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
38,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,41 € inkl. MwSt.