Winkelschleifer Bosch 06019N4102, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.7 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N4102
Rubix:3620148
Hersteller:06019N4102
EAN:4053423323498





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 8110201860 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-11 L-Boxx
Lieferumfang:
- 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 Professional
- 1x Zusatzhandgriff Vibration Control
- 1x Aufnahmeflansch
- 1x Schnellspannmutter
- 1x Schutzhaube
- 1x L-BOXX 136
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich
- Ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- Mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet
- Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen
Technische Daten
- Schleifteller: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 10.000 U/min
- Schwingzahl: 10.000 - 20.000 min-1
- Exzentrizität: 1,5 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,4 kg
- Schwingungsdurchmesser: 3 mm
- Akkuspannung: 18,0 V
- BITURBO: Nein
- 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 Professional
- 1x Zusatzhandgriff Vibration Control
- 1x Aufnahmeflansch
- 1x Schnellspannmutter
- 1x Schutzhaube
- 1x L-BOXX 136
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich
- Ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- Mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet
- Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen
Technische Daten
- Schleifteller: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 10.000 U/min
- Schwingzahl: 10.000 - 20.000 min-1
- Exzentrizität: 1,5 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,4 kg
- Schwingungsdurchmesser: 3 mm
- Akkuspannung: 18,0 V
- BITURBO: Nein
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen