9883690080 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80

Fächerschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:83690080, 9883690080
Rubix:2896398
Hersteller:4317784634021
EAN:4317784634021
9883690080 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Kabellosja

Produktdetails : 9883690080 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80


Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 20 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 38150 min-1.

Technische Informationen


Attribute
Kabellosja
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std