41829 115MM 1900W INCL. 1182C SL DISC Elektro-Winkelschleifer

3M™ Elektro-Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:73846
Rubix:4002517
Hersteller:7100332843
EAN:04064035164874
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung220-240 v V
Scheibendurchmesser115 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41829 115MM 1900W INCL. 1182C SL DISC Elektro-Winkelschleifer


Starke Leistung, die sich einfach handhaben lässt Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist ein leichtes und handliches Werkzeug mit einem leistungsstarken 1.900-Watt-Motor. Das ergonomische Design umfasst einen vibrationsarmen Griff für einen verbesserten Anwenderkomfort und eine Drehzahlregelung, die es dem Anwender ermöglicht, die Drehzahl nach Bedarf einzustellen. Er wurde aus robusten Komponenten konstruiert, um auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen eine lange Standzeit zu gewährleisten, und ist darauf ausgelegt, hohe Drehmomente und eine hohe Drehzahl zu erzielen – eine entscheidende Voraussetzung, um von der potenziellen Abtragsrate und Lebensdauer der Scheiben zu profitieren. +Zusammen mit den Schleifmitteln und dem Zubehör von 3M stellt der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ein umfassendes System dar, das darauf ausgelegt ist, die Produktivität und Ergebnisse zu verbessern – und das bei kürzeren Verarbeitungszeiten. Ein umfassendes Set zur Maximierung der Leistung In einigen Regionen ist außerdem das 3M™ Elektro-Winkelschleifer-Set verfügbar. Diese 3M Schleifmittel und -maschinen sind darauf ausgelegt, als Komplettsystem verwendet zu werden, und bieten eine maximale Leistung bei schweren Schleifarbeiten. Jede Komponente dieses Systems ist so konstruiert, dass Standzeit, Abtragsrate, die Konsistenz der Finishs und der Anwenderkomfort bei geeigneten Anwendungen im Vergleich zu Schruppscheiben optimiert werden. Das System verbessert die Produktivität, vermindert die Gesamtkosten und minimiert Geräusche, Staubbildung und Vibrationen. Sofern verfügbar, enthält das Set: • 3M™ Elektro-Winkelschleifer (1 Stück) • 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982CX Pro (25 Stück) – mit überarbeitetem 3M Präzisionsgeformtem Korn, das einen bis zu 33 % schnelleren Abtrag als 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben 982C und einen wesentlich schnelleren Abtrag als Schruppscheiben bietet, damit Sie bei Ihren Arbeiten noch produktiver sein können • 3M™ Roter gerippter Stützteller für Fiberscheiben (1 Stück) – die starre Konstruktion des gerippten Stütztellers gewährleistet einen gleichbleibenden maximalen Druck zwischen Scheibe und Werkstück, sodass das präzisionsgeformte Korn abbrechen und die Schärfe der Schleifkanten über die gesamt Standzeit der Scheibe beibehalten kann
Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör konzipiert. Gemeinsam bilden diese ein umfassendes System, mit dem Sie in kürzerer Verarbeitungszeit zu einem professionelleren Finish gelangen. Unser Elektro-Winkelschleifer verfügt über einen leistungsstarken 1900-Watt-Motor und einen ergonomischen Griff, der Vibrationen reduziert und den Anwendungskomfort erhöht.

Stärken

LEISTUNGSSTARKES SCHLEIFEN: Ein hohes Drehmoment und eine hohe Drehzahl in einer leichten, leistungsstarken und vielseitigen Maschine;AUF ANWENDERKOMFORT AUSGELEGT: Ergonomisches Design mit vibrationsarmem Griff und Drehzahlsteuerung für verschiedene Aufgaben;MAXIMIEREN SIE DIE PRODUKTIVITÄT FÜR EINE MINIMALE VERARBEITUNGSZEIT: Vorgesehen für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör;ALLES, WAS SIE ZUM SCHLEIFEN BENÖTIGEN: Das 3M™ Elektro-Winkelschleifer-Set mit Stützteller und Schleifmitteln ist ebenfalls in einigen Regionen verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Spannung220-240 v V
Scheibendurchmesser115 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,4 kg
Kabellosnein
Modell41829
Leerlaufdrehzahl11500 rpm
Leistung1900 W
276,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage