602371850 Akku-Winkelschleifer solo W 18 7-125 im Karton

Akku-Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:602371850
Rubix:3293732
EAN:4061792230187
602371850 Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 602371850 Akku-Winkelschleifer solo W 18 7-125 im Karton


Robuster Akku-Winkelschleifer mit leistungsstarkem Motor und schlanker Bauweise für den universellen Einsatz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach dem Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com

Mit:
Schutzkappe, Stützflansch, Spannmutter, zusätzlichem Handgriff, Steckschlüssel, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät

Stärken

Robuster Akku-Winkelschleifer mit leistungsstarkem Motor und schlanker Bauweise für den universellen Einsatz|Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung|Elektronischer Sanftanlauf|Wiederanlaufschutz: verhindert unbefugtes Starten nach dem Akkuwechsel|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,2 kg
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl8500 rpm
117,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen