Referenzen
Bosch:GWS 14-125 (06017D0000)
Rubix:3618836
Hersteller:06017D0000
EAN:4059952576466


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Produktdetails : 06017D0000 Winkelschleifer GWS 14-125
Maximale Produktivität durch mehr Leistung und höhere Robustheit, ein verbesserter Staubschutz und seine Speed Selection machen den GWS 14-125 Professional so extrem effizient. Sein deutlich kleineres Griffmaß sorgt für deutlich mehr Komfort beim Arbeiten. Kick-Back-Control, Wiederanlaufschutz und ein vibrationsdämpfender Seitengriff sorgen für einen höheren Anwenderschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 14 |
| Leerlaufdrehzahl | 11500 rpm |
| Leistung | 1400 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen