Winkelschleifer Milwaukee 4933478434, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.7 kg
M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933478434
Rubix:3230877
Hersteller:4933478434
EAN:4058546346256




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 8112900580 Akku-Winkelschleifer solo M18 ONEFSAG125XPDB-0X ohne Akku
Der 125-mm-Akku-Winkelschleifer M18 FUEL™ ONE-KEY™ von MILWAUKEE® bietet die Leistung einer kabelgebundenen 1200-Watt-Maschine bei maximaler Bewegungsfreiheit. Dank der innovativen RAPIDSTOP™-Technologie stoppt die Scheibe in weniger als zwei Sekunden – für höchste Anwendersicherheit im industriellen Einsatz. Die kompakte Bauweise und das ausgewogene Design machen das Gerät zur idealen Lösung für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten, insbesondere in beengten Arbeitsbereichen. Die Integration ins ONE-KEY™-System ermöglicht eine intelligente Werkzeugverwaltung mit Tracking-Funktion und individuell anpassbaren Einstellungen – optimal für professionelle Anforderungen in Wartung, Beschaffung und Lagerlogistik.
Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ ONE-KEY™ Winkelschleifer ist mit dem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor ausgestattet, der für konstante, langlebige Leistung sorgt. Die intelligente REDLINK PLUS™-Elektronik gewährleistet eine optimale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug und schützt vor Überlastung. Der RAPIDSTOP™-Scheibenstopp erhöht die Arbeitssicherheit durch blitzschnellen Stopp in unter zwei Sekunden. Der nicht arretierbare Totmannschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen. Ergonomisch überzeugt das Gerät mit einem vibrationsgedämpften Seitengriff, einem schmalen Handgriff und dem werkzeuglosen FIXTEC™-System für schnellen Scheibenwechsel. Ein herausnehmbarer Staubschutzfilter schützt den Motor vor Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Spezifikationen:
• Schaltertyp: Totmannschalter (nicht arretierbar)
• Bremstechnologie: RAPIDSTOP™ (<2 Sek.)
• Rückschlagschutz: vorhanden
• Werkzeugloser Scheibenwechsel: FIXTEC™
• Spindelgewinde: M14
• Schnitttiefe: 33 mm
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,6 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,6 dB(A)
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Standardzubehör: Schutzhaube, Schutzhaubenbefestigung, AVS-Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, Staubschutzfilter, HD Box
Normen:
• EN 62841-1: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-3: Spezifikationen für Winkelschleifer
• EN IEC 55014-1 / EN IEC 55014-2: EMV-Kompatibilität
• EN IEC 63000: RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool für leistungsstarke Elektrowerkzeuge, Zubehör, Handwerkzeuge, modulare Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung. Mit Fokus auf Robustheit, Zuverlässigkeit und technologischer Innovation setzt MILWAUKEE® neue Maßstäbe im kabellosen Arbeiten – insbesondere mit den Plattformen M12™, M18™ und MX FUEL™. Die enge Zusammenarbeit mit Fachkräften aus Handwerk und Industrie fließt direkt in die Entwicklung praxisorientierter Lösungen ein, die Produktivität und Sicherheit auf der Baustelle deutlich steigern.
Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ ONE-KEY™ Winkelschleifer ist mit dem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor ausgestattet, der für konstante, langlebige Leistung sorgt. Die intelligente REDLINK PLUS™-Elektronik gewährleistet eine optimale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug und schützt vor Überlastung. Der RAPIDSTOP™-Scheibenstopp erhöht die Arbeitssicherheit durch blitzschnellen Stopp in unter zwei Sekunden. Der nicht arretierbare Totmannschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen. Ergonomisch überzeugt das Gerät mit einem vibrationsgedämpften Seitengriff, einem schmalen Handgriff und dem werkzeuglosen FIXTEC™-System für schnellen Scheibenwechsel. Ein herausnehmbarer Staubschutzfilter schützt den Motor vor Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Spezifikationen:
• Schaltertyp: Totmannschalter (nicht arretierbar)
• Bremstechnologie: RAPIDSTOP™ (<2 Sek.)
• Rückschlagschutz: vorhanden
• Werkzeugloser Scheibenwechsel: FIXTEC™
• Spindelgewinde: M14
• Schnitttiefe: 33 mm
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,6 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,6 dB(A)
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Standardzubehör: Schutzhaube, Schutzhaubenbefestigung, AVS-Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, Staubschutzfilter, HD Box
Normen:
• EN 62841-1: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-3: Spezifikationen für Winkelschleifer
• EN IEC 55014-1 / EN IEC 55014-2: EMV-Kompatibilität
• EN IEC 63000: RoHS-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool für leistungsstarke Elektrowerkzeuge, Zubehör, Handwerkzeuge, modulare Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung. Mit Fokus auf Robustheit, Zuverlässigkeit und technologischer Innovation setzt MILWAUKEE® neue Maßstäbe im kabellosen Arbeiten – insbesondere mit den Plattformen M12™, M18™ und MX FUEL™. Die enge Zusammenarbeit mit Fachkräften aus Handwerk und Industrie fließt direkt in die Entwicklung praxisorientierter Lösungen ein, die Produktivität und Sicherheit auf der Baustelle deutlich steigern.
Stärken
• Leistung vergleichbar mit einem kabelgebundenen 1200-W-Winkelschleifer
• ONE-KEY™-System für individuelle Werkzeugkonfiguration, Standortverfolgung und Inventarverwaltung
• RAPIDSTOP™-Scheibenbremse für erhöhten Arbeitsschutz
• Totmannschalter für höchste Sicherheit beim Arbeiten
• Kompaktes und ausgewogenes Design für präzises Handling
• Werkzeugloser Scheibenwechsel durch FIXTEC™
• Herausnehmbarer Staubfilter zum Schutz des Motors
• Vibrationsgedämpfter Seitengriff zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
• ONE-KEY™-System für individuelle Werkzeugkonfiguration, Standortverfolgung und Inventarverwaltung
• RAPIDSTOP™-Scheibenbremse für erhöhten Arbeitsschutz
• Totmannschalter für höchste Sicherheit beim Arbeiten
• Kompaktes und ausgewogenes Design für präzises Handling
• Werkzeugloser Scheibenwechsel durch FIXTEC™
• Herausnehmbarer Staubfilter zum Schutz des Motors
• Vibrationsgedämpfter Seitengriff zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Anwendungen
Der M18 FUEL™ ONE-KEY™ Winkelschleifer eignet sich ideal für Fachkräfte aus Industrie, Bauwesen, Instandhaltung und öffentlichem Dienst. Er ist prädestiniert für anspruchsvolle Trenn-, Schleif- und Entgratungsarbeiten an Metall, Beton und anderen robusten Materialien. Dank seines kompakten Formats ist das Gerät optimal für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen – dort, wo Leistung, Sicherheit und Präzision entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen