8110200085 Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 2x3,0 Ah + GAL1230 L-Boxx
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019F200B
Rubix:2450668
Hersteller:06019F200B





Dokumente
Produktdetails : 8110200085 Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 2x3,0 Ah + GAL1230 L-Boxx
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen. Er eignet sich für verschiedene Materialien.
Produkteigenschaften:
• Bürstenlose EC-Motorentechnologie, leistungsstark für einen schnellen Arbeitsfortschritt
• Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
• Spindelarretierung für einfachen Scheibenweichsel
• Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
• Schnelles Abbremsen der Scheibe
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40 , Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel, 2 Inox-Trennscheiben Ø 76 mm, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Bürstenloser Motor
Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
Spindelarretierung für einfachen Scheibenweichsel
Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
Schnelles Abbremsen der Scheibe
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 , HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Schutzhaube, L-BOXX
Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen – in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 , HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Schutzhaube, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 19500 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 19500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
