602247840 Akku-Winkelschleifer solo W 18 L 9-125 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602247840
Rubix:3231304
Hersteller:602247840
EAN:4061792206991

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 602247840 Akku-Winkelschleifer solo W 18 L 9-125 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









