Referenzen
Bosch:06012B5020
Rubix:3398778
Hersteller:06012B5020

Produktdetails : 8112100280 Geradschleifer GGS 30 LS Karton
Geradschleifer GGS 30 LS Professional
Schmaler Griffumfang
Drehzahlvorwahl und Konstantelektronik
KickBack Control
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel
Hochleistungs-Geradschleifer für verschiedenste Schleif- und Entgratarbeiten, ausgelegt auf Komfort und Sicherheit. Zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Leistung | 750 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
