9885410150 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm A/O 150
Fä.schleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:85410150, 9885410150
Rubix:2896383
Hersteller:4317784634281
EAN:4317784634281
Produktdetails : 9885410150 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm A/O 150
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm A/O 150 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 50 mm. Max. 11500 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 50 mm. Max. 11500 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

