140.72-PP Winkel-Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.72-PP
Rubix:1425332
Hersteller:110873
EAN:4047322028028


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.72-PP Winkel-Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | für schlauch 6/8 mm |
| Anschluss 2 | schlauch 6/8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage