843018 Verschlussschraube sechskant Edelstahl R1/4
STOPFEN, KONISCH MIT INNENSECHSKANT - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:843018
Rubix:3235915
EAN:3660338063039


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 843018 Verschlussschraube sechskant Edelstahl R1/4
Druck: -0,99 bis 140 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Verschlussschraube sechskant Edelstahl m. FKM-Dichtung R1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | steckverbinder mit konischem stecker – innensechskant |
| Anschluss 2 | r 1/4 |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | r |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std