NPFC-R-G1-G34-MF Reduziernippel

Reduziernippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-R-G1-G34-MF
Rubix:2126382
Hersteller:8069238
EAN:4052568297763
NPFC-R-G1-G34-MF Reduziernippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-R-G1-G34-MF Reduziernippel


Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Lead
Cas: 7439-92-1

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1
Max. Betriebsdruck50 bar
Profilnpfc
Anschluss 2g 3/4
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std