NPFC-R-G34-G14-MF Gewindeverschraubung

Reduziernippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-R-G34-G14-MF
Rubix:2137963
Hersteller:8069234
NPFC-R-G34-G14-MF Gewindeverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/4
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-R-G34-G14-MF Gewindeverschraubung


Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Lead
Cas: 7439-92-1

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/4
Max. Betriebsdruck50 bar
Profilnpfc
Anschluss 2g 3/4
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std