842982 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/4-G3/8
REDUZIERSTÜCK MIT KONISCHEM AUSSENGEWINDE / ZYLINDRISCHEM INNENGEWINDE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:842982
Rubix:3235923
EAN:3660338062742

Produktdetails : 842982 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/4-G3/8
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +225 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/4-G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | r1/4 |
| Anschluss 2 | r1/4 |
| Gewindeart | r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std