843012 Verschlussschraube sechskant Edelstahl G1/4

STECKER, MÄNNLICHER SECHSKANT ZYLINDRISCH - EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:843012
Rubix:3235910
EAN:3660338062988
843012 Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-DichtungG1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/4
Max. Betriebsdruck140 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 843012 Verschlussschraube sechskant Edelstahl G1/4


Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-DichtungG1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/4
Max. Betriebsdruck140 bar
Profilparallelstecker (sechskantkopf), edelstahl aisi 316l
Anschluss 29 mm (portagomma)
Min. Temperatur-110 °C
Max. Temperatur300 °C
Gewindeartbspp
Min. Betriebsdruck-0,99 bar
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std