0919 01 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt
Legris Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0919 01 21
Rubix:2094919
Hersteller:0919 01 21


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 in |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Produktdetails : 0919 01 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt
Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet dem Benutzer eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht-korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,032
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,032
Stärken
-Komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Anwendungen
Verpackung;Robotik;Textil;Pneumatik;Automobilbau;Lebensmittelindustrie;Fabrikautomation;Sonstige Fertigung;Verpackung;Fahrzeugmontage;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke;Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen;Geeignet für hohen und mittleren Druck
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 in |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | innensechskant-stecker mit dichtung; außengewinde bspp (g1/2); vernickeltes messing. |
| Anschluss 2 | g1/2 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewindeart | bspp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
179,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort