ESK-1/4-1/4 Doppelnippel

Doppelnippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESK-1/4-1/4
Rubix:109285
Hersteller:151521
EAN:4052568030681
ESK-1/4-1/4 Doppelnippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1r 1/4 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESK-1/4-1/4 Doppelnippel


Doppelnippel ESK-1/4-1/4 für Winkelausgleich Pneumatikanschluss, Anschluss 1=R1/4, Pneumatikanschluss, Anschluss 2=R1/4, Werkstoffhinweis=RoHS-konform, Werkstoffinformation, Doppelnippel=Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x20 mm
Bruttogewicht39,8 g
Werkstoffmessing
Anschluss 1r 1/4 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Anschluss 2r 1/4 in
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74199990
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std