842934 Doppelnippel edelstahl R3/4
GLEICHE HÜLSE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842934
Rubix:3236100
EAN:3660338062667


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 842934 Doppelnippel edelstahl R3/4
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Doppelnippel edelstahl R3/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | außengewinde/außengewinde |
| Anschluss 2 | r 3/4 |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std