Referenzen
Festo:B-1/8
Rubix:127231
Hersteller:3568
EAN:4052568008352

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Produktdetails : B-1/8 Blindstopfen
Blindstopfen B-1/8 nach DIN 908, mit Dichtungsring. Anmerkung zum Werkstoff=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x14x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,76 g |
| Werkstoff | verzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring) |
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Profil | g |
| Anschluss 2 | nessuno |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std