NPFC-R-G12-G14-MF Reduziernippel

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-R-G12-G14-MF
Rubix:1821742
Hersteller:8030311
EAN:4052568064136
NPFC-R-G12-G14-MF Reduziernippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/2 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-R-G12-G14-MF Reduziernippel


Reduziernippel NPFC-R-G12-G14-MF Werkstoffangaben für Schraubarmatur=(* Messing, * Vernickelt), Behältergröße=10, Betriebsdruck=-0,95 – 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Reduziernippel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/2 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Anschluss 2g 1/4 in
Zolltarifcode74199990
1,97 exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen