3870S50N Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 50mm x 41m, 6,1mm
Wiederlösbarer Verschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SJ387050
Rubix:3478746
Hersteller:7100108752
EAN:04054596272675



Produktdetails : 3870S50N Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 50mm x 41m, 6,1mm
Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheels sind für aggressive Misch- und Veredelungsanwendungen konstruiert. Härter als andere Finishscheiben eignen sich unsere Cut and Polish Wheels gut zum Entfernen von Fehlern oder zum starken Verblenden von Kratzern und erzeugen ein Finish mit einem feinen Kratzbild. Das Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheel hilft, Oberflächenfehler, grobe Schleifspuren, Schmiedespuren und Passungenauigkeiten zu entfernen und hinterlässt dabei eine gleichmäßige Kornoberfläche. Unsere Cut and Polish Wheels sind in einer Reihe von Durchmessern und Breiten erhältlich. Sie können mit Robotern, Inline-Schleifern, Tischmotoren, Stützböcken und spitzenlosen Schleifmaschinen verwendet werden. Diese Scheiben verfügen über Aluminiumoxid-Mineral. Dieses Mineral bildet ein zähes, langlebiges Schleifmittel, das sich selbst bricht, um frische Schneidkanten freizulegen, während herkömmliche natürliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Aufgrund seiner hohen Abtragsleistung, Härte und Festigkeit wird es häufig in Schleif-, Schleif- und Finishanwendungen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holzbearbeitung als auch in der Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenbearbeitungsprodukte mit in eine Vliesfasermatrix eingebetteten Schleifmitteln. Die Kombination aus Schleifmitteln und Vliesmaterial schafft ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Webmaterial läuft kühl und ist widerstandsfähig gegen Zusetzen, wodurch die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem das Verstopfen der Fasern begrenzt wird.
Stärken
•Schnappmontage ersetzt Schrauben, Nägel, Schnappverschlüsse und Nieten
Fünfmal so hohe Zugfestigkeit wie typische Klettverschlüsse
Langlebig — bis zu 1.000 Öffnungen und Schließungen, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen
Mit hervorragender Hitzebeständigkeit bis zu Temperaturen von 82 °C
Schwarze, ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (250 Schaftdichte pro 6. 5 cm²)
Ideal für den Innen- und Außenbereich zur Befestigung von Türen, flexiblen Solarmodulen, Dachhimmeln, Zugangsklappen, Schildern und Displaykomponenten
Hilft, Vibrationen zu reduzieren
Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Fünfmal so hohe Zugfestigkeit wie typische Klettverschlüsse
Langlebig — bis zu 1.000 Öffnungen und Schließungen, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen
Mit hervorragender Hitzebeständigkeit bis zu Temperaturen von 82 °C
Schwarze, ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (250 Schaftdichte pro 6. 5 cm²)
Ideal für den Innen- und Außenbereich zur Befestigung von Türen, flexiblen Solarmodulen, Dachhimmeln, Zugangsklappen, Schildern und Displaykomponenten
Hilft, Vibrationen zu reduzieren
Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Anwendungen
Befestigung von Paneelen und Abdeckplatten;Innenbeschilderung;Dekorative Verkleidung;Bürotrennwände;Befestigung von Grafiken;Zugangsklappen;Spezialfahrzeuge (Innenbefestigungen);Kantenabschluss für L-Winkel;verstellbare Regale;Beschilderung aufhängen;Strukturelle Verklebung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 41 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.333,75 € exkl. MwSt.
/ 9 Rollen
7.537,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage