1-79-213 Werkzeugtrage FatMax Nylon Schutzhaube

Werkzeugtrage FatMax Nylon Schutzhaube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-79-213
Rubix:3474685
EAN:3253561792137
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffballistisches nylon-gewebe
Breite250 mm
Höhe295 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-79-213 Werkzeugtrage FatMax Nylon Schutzhaube


Für häufige Ortswechsel konzipiert, ermöglicht der verschließbare Werkzeugkorb FATMAX® den Transport und die Organisation von Handwerkzeug, Elektrowerkzeugen und Zubehör auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Er bietet ein großes Stauvolumen und erleichtert zugleich den Zugriff auf das Material.

Eigenschaften:
Der FATMAX® 1-79-213 verfügt über ein großes Hauptfach, ergänzt durch mehrere Innen- und Außentaschen für die senkrechte Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör. Die Außentaschen, von denen einige mit einem Reißverschluss ausgestattet sind, ermöglichen es, die am häufigsten verwendeten Ausrüstungsgegenstände griffbereit zu halten oder persönliche Gegenstände zu sichern.
Der Deckel bietet eine große Öffnung, um den Inhalt schnell zu überblicken und leicht auf die im Inneren verstauten Werkzeuge zuzugreifen. Die breite Basis erleichtert zudem die Aufbewahrung sperriger Ausrüstung. Die inneren Fächer können Elektrowerkzeuge sowie deren Akkus aufnehmen.
Die Struktur basiert auf einem Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen, der Steifigkeit und Halt verleiht. Der feste Boden schützt den Inhalt vor direktem Bodenkontakt und begrenzt die Auswirkungen von Feuchtigkeit bei Einsätzen in industrieller Umgebung oder auf der Baustelle. Das Gewebe aus Nylon 600 × 600 Denier trägt zur Widerstandsfähigkeit des Gesamtsystems bei.
Ein über die gesamte Länge der Tasche klappbarer Griff mit weicher, rutschfester Beschichtung verbessert den Tragekomfort. Die Tasche verfügt zudem über einen Schultergurt.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: 1-79-213
• Reihe: FATMAX®
• Hauptmaterial: Nylon 600 × 600 Denier
• Struktur: Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen
• Anzahl der Innentaschen: 4
• Maximale Tragfähigkeit: 20 kg
• Abmessungen (L × T × H): 490 × 250 × 295 mm
• Garantie: 2 Jahre

Stärken

• Großes Stauvolumen dank des Hauptfachs und der zahlreichen Innen- und Außentaschen
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge dank der großen Öffnung des Deckels
• Gute Standfestigkeit beim Abstellen auf dem Boden dank des Polypropylen-Rahmens
• Erleichterter Transport durch den langen Griff mit rutschfester Beschichtung sowie den Schultergurt
• An Werkstatt- und Baustellenumgebungen angepasste Widerstandsfähigkeit

Anwendungen

Diese Aufbewahrungstasche erfüllt die Anforderungen an Transport und Organisation von Werkzeugen in vielfältigen Kontexten. Auf Baustellen des Bauwesens begleitet sie Einsätze in Elektrotechnik, Sanitärtechnik, Schreinerei oder Ausbau, für den schnellen Zugriff auf eine große Anzahl unterschiedlicher Werkzeuge. In Werkstätten der industriellen Instandhaltung strukturiert sie die Aufbewahrung von Handwerkzeug und tragbaren Geräten zwischen zwei Arbeitsplätzen oder zwei Teams.
Ihre Tragfähigkeit von bis zu 20 kg und ihre Robustheit machen sie auch für mobile Techniker (Installationen, Störungsbehebung, Kontrollen vor Ort) geeignet, die ihre Ausrüstung täglich in unterschiedlichen Umgebungen transportieren: Industriehallen, Außenanlagen, Technikräume. Der feste Boden und der verschließbare Deckel machen sie überall dort zu einer geeigneten Wahl, wo Werkzeuge beim Transport vor dem Boden, vor Feuchtigkeit oder vor Stößen geschützt werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)280x515x310 mm
Gewicht der Verpackung2,6 g
Werkstoffballistisches nylon-gewebe
Breite250 mm
Höhe295 mm
Länge490 mm
87,80 exkl. MwSt.
/ Stück
104,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std