STST1-72335 Werkzeugrucksack Stanley Nylon
Werkzeugrucksack Stanley Nylon
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STST1-72335
Rubix:3474679
EAN:3253561723353




Produktdetails : STST1-72335 Werkzeugrucksack Stanley Nylon
Konzipiert, um Werkzeug und IT-Ausrüstung in einem einzigen Behältnis zu transportieren, kombiniert der Werkzeugrucksack Stanley STST1-72335 ein Polyester-Gewebe mit 600 Denier, einen belüfteten Rücken und eine modulare Innenausstattung. Seine Kapazität von 15 l und seine zulässige Traglast von 15 kg machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Dieser Werkzeugrucksack gliedert sich in zwei Hauptfächer. Das erste, gepolstert und mit einem Klettverschlussband ausgestattet, nimmt Dokumente, ein Tablet oder einen Laptop bis zu 15,6 Zoll auf. Das zweite, geräumigere Fach enthält ein herausnehmbares Element für die vertikale Aufbewahrung der Werkzeuge, die dadurch sichtbar und sofort zugänglich bleiben. Eine große vordere Außentasche mit Reißverschluss, eine spezielle Tasche für das Mobiltelefon und zwei seitliche Netztaschen vervollständigen die Ausstattung für Kleinteile und Zubehör. Die extra breiten, gummierten Zuggriffe lassen sich problemlos bedienen, auch mit Handschuhen.
Die flexible Basis mit vier Kunststofffüßen hält den Rucksack aufrecht, ob geöffnet oder geschlossen, und schützt ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz. Beim Tragekomfort stützt sich das System auf einen vollständig mit vorgeformtem Schaumstoff verstärkten Rücken, verstellbare Riemen und einen strukturierten Soft-Grip-Griff. Reflektierende Streifen an der Vorderseite und an jedem Riemen verstärken die Sichtbarkeit bei Nacht. Dieser Rucksack ist für seine Praktikabilität und Robustheit bekannt.
Spezifikationen:
• Referenz: STST1-72335
• Material: Polyester-Gewebe 600 x 600 Denier (Oxford 600D)
• Kapazität: 15 Liter
• Zulässige Traglast: 15 kg
• Abmessungen: 35 x 44 x 16 cm (BxHxT)
• Computerfach: geeignet bis 15,6 Zoll
• Verschluss: Reißverschluss
• Basis: 4 Kunststofffüße
• Farbgebung: Schwarz und Gelb
Eigenschaften:
Dieser Werkzeugrucksack gliedert sich in zwei Hauptfächer. Das erste, gepolstert und mit einem Klettverschlussband ausgestattet, nimmt Dokumente, ein Tablet oder einen Laptop bis zu 15,6 Zoll auf. Das zweite, geräumigere Fach enthält ein herausnehmbares Element für die vertikale Aufbewahrung der Werkzeuge, die dadurch sichtbar und sofort zugänglich bleiben. Eine große vordere Außentasche mit Reißverschluss, eine spezielle Tasche für das Mobiltelefon und zwei seitliche Netztaschen vervollständigen die Ausstattung für Kleinteile und Zubehör. Die extra breiten, gummierten Zuggriffe lassen sich problemlos bedienen, auch mit Handschuhen.
Die flexible Basis mit vier Kunststofffüßen hält den Rucksack aufrecht, ob geöffnet oder geschlossen, und schützt ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz. Beim Tragekomfort stützt sich das System auf einen vollständig mit vorgeformtem Schaumstoff verstärkten Rücken, verstellbare Riemen und einen strukturierten Soft-Grip-Griff. Reflektierende Streifen an der Vorderseite und an jedem Riemen verstärken die Sichtbarkeit bei Nacht. Dieser Rucksack ist für seine Praktikabilität und Robustheit bekannt.
Spezifikationen:
• Referenz: STST1-72335
• Material: Polyester-Gewebe 600 x 600 Denier (Oxford 600D)
• Kapazität: 15 Liter
• Zulässige Traglast: 15 kg
• Abmessungen: 35 x 44 x 16 cm (BxHxT)
• Computerfach: geeignet bis 15,6 Zoll
• Verschluss: Reißverschluss
• Basis: 4 Kunststofffüße
• Farbgebung: Schwarz und Gelb
Stärken
• Transportiert bis zu 15 kg an Werkzeug und Ausrüstung in einem einzigen Behältnis
• Verringert die Suchzeit dank der vertikalen Aufbewahrung der Werkzeuge und der dafür vorgesehenen Fächer
• Schützt Computer und Dokumente in einem gepolsterten Fach
• Steht von selbst aufrecht, geöffnet oder geschlossen, um das Be- und Entladen zu erleichtern
• Hält regelmäßiger Nutzung stand dank seines 600-Denier-Gewebes, seines verstärkten Rückens und seiner robusten Riemen
• Verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht mit seinen reflektierenden Streifen an der Vorderseite und den Riemen
• Öffnet und schließt sich mühelos, auch mit Handschuhen, dank der extra breiten gummierten Zuggriffe
• Verringert die Suchzeit dank der vertikalen Aufbewahrung der Werkzeuge und der dafür vorgesehenen Fächer
• Schützt Computer und Dokumente in einem gepolsterten Fach
• Steht von selbst aufrecht, geöffnet oder geschlossen, um das Be- und Entladen zu erleichtern
• Hält regelmäßiger Nutzung stand dank seines 600-Denier-Gewebes, seines verstärkten Rückens und seiner robusten Riemen
• Verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht mit seinen reflektierenden Streifen an der Vorderseite und den Riemen
• Öffnet und schließt sich mühelos, auch mit Handschuhen, dank der extra breiten gummierten Zuggriffe
Anwendungen
Dieser Rucksack eignet sich für mobile Einsätze, bei denen Handwerkzeug und IT-Ausrüstung zusammen benötigt werden: multitechnische Wartung, elektrische Störungsbehebung, Netzwerkinstallation, Sanitärinstallation oder Vor-Ort-Kundendienst. Er begleitet sowohl die täglichen Wege zwischen Werkstatt und Baustelle als auch Einsatzrundgänge im urbanen Umfeld, einschließlich bei Nacht dank seiner reflektierenden Elemente. Seine feuchtigkeitsgeschützte Basis erlaubt ein Abstellen am Boden sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x350x440 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stoff |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Länge | 350 mm |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Zulässige Last | 15 kg |
| Stauraum | 15 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage