8112901435 PACKOUT Rucksack VE à 1 Stück

PACKOUT™ Rucksack

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932471131
Rubix:3231000
Hersteller:4932471131
EAN:4058546287597
01000811, 8112901435, 4932471131 PACKOUT Rucksack VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnylon
Farberot
Breite381 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901435 PACKOUT Rucksack VE à 1 Stück


Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
Hergestellt aus 1680D ballistischem Material für Strapazierfähigkeit auf der Baustelle.
Insgesamt 48 Taschen, einschließlich einer hartschalengeschützten Instrumententasche.
Zusätzliche Rückenpolsterung, Brustgurt, Befestigungsgurt für Rolltaschen und strapazierfähiger Tragegurt für ultimativen Komfort auf der Baustelle.
PACKOUT Rucksack

Produkteigenschaften:

  • Modulares System
  • Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
  • Stoßfester Boden
  • Extra gepolsterter Rückbereich
  • Brustgurt und Trolleyschlaufe

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffnylon
    Farberot
    Breite381 mm
    Höhe292 mm
    Länge508 mm
    140,03 exkl. MwSt.
    / Stück
    166,64 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std