Referenzen
Ersetzte Ref.:879669
Spartex:891853
Rubix:3249452
EAN:3660338444777

Produktdetails : 891853 Werkzeugkiste Metalll 105L
Konstruktionsstelle-Box zusammengesetzt durch Punktschweißen.
Deckel mit Falten rundherum: verstärkte Steifigkeit und Solidität für mehr Sicherheit.
Verstärkte Scharniere mit 95° Öffnungsstopp
Nicht schweißbare Griffe
Deckel mit Falten rundherum: verstärkte Steifigkeit und Solidität für mehr Sicherheit.
Verstärkte Scharniere mit 95° Öffnungsstopp
Nicht schweißbare Griffe
Werkzeugkiste Metalll 105L
Technische Informationen
Attribute
| Stauraum | 105 l |
|---|---|
| Zulässige Last | 50 kg |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Länge | 850 mm |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort