Referenzen
Facom:BS.RBPB
Rubix:3475728
EAN:3662424150005




Produktdetails : BS.RBPB Rucksack mit Rollen
Der Facom Trolley-Rucksack wurde speziell für den professionellen Einsatz unterwegs entwickelt und bietet eine robuste, funktionale und komfortable Transportlösung. Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem 1200-Denier-Nylon, erfüllt er höchste Anforderungen auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Sein modulares Design und die ergonomische Konstruktion ermöglichen eine optimale Werkzeugorganisation, während die Teleskopgriffstange und die integrierten Rollen den Transport erheblich erleichtern.
Eigenschaften:
Der Facom Trolley-Rucksack vereint maximale Beweglichkeit mit durchdachter Organisation. Das 1200-Denier-Nylongewebe bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Risse. Im Inneren sorgen zahlreiche Fächer und Taschen für eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung der Werkzeuge. Das Tragesystem besteht aus einem ergonomisch geformten, gepolsterten Rückenbereich sowie einem stabilen Teleskopgriff für komfortables Handling. Dank der integrierten Rollen ist ein müheloser Transport auch auf unebenen Böden möglich. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 25 kg gewährleistet der Rucksack höchste Zuverlässigkeit und Komfort bei jeder Arbeitssituation.
Spezifikationen:
• Traglast: 25 kg
• Material: 1200-Denier-Nylon
• Höhe: 554 mm
• Breite: 335 mm
• Eigengewicht: 3,7 kg
• Rollen: 2 Stück
• Innenorganisation: mehrere Innen- und Außentaschen
• Griffausführung: klappbarer Kunststoffgriff + Teleskopgriff
• Aufbewahrungstyp: Rollrucksack / Sporttasche
• Werkzeugkoffer-Typ: Techniker-Koffer
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In sämtlichen professionellen Umgebungen – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Fabriken und Kfz-Werkstätten – ist die Marke vertreten. Facom hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet und sich in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt, Bahn, Medizintechnik und Hightech als europäische Referenz etabliert. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung ist international anerkannt und durch das Label Origine France Garantie zertifiziert.
Eigenschaften:
Der Facom Trolley-Rucksack vereint maximale Beweglichkeit mit durchdachter Organisation. Das 1200-Denier-Nylongewebe bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Risse. Im Inneren sorgen zahlreiche Fächer und Taschen für eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung der Werkzeuge. Das Tragesystem besteht aus einem ergonomisch geformten, gepolsterten Rückenbereich sowie einem stabilen Teleskopgriff für komfortables Handling. Dank der integrierten Rollen ist ein müheloser Transport auch auf unebenen Böden möglich. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 25 kg gewährleistet der Rucksack höchste Zuverlässigkeit und Komfort bei jeder Arbeitssituation.
Spezifikationen:
• Traglast: 25 kg
• Material: 1200-Denier-Nylon
• Höhe: 554 mm
• Breite: 335 mm
• Eigengewicht: 3,7 kg
• Rollen: 2 Stück
• Innenorganisation: mehrere Innen- und Außentaschen
• Griffausführung: klappbarer Kunststoffgriff + Teleskopgriff
• Aufbewahrungstyp: Rollrucksack / Sporttasche
• Werkzeugkoffer-Typ: Techniker-Koffer
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In sämtlichen professionellen Umgebungen – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Fabriken und Kfz-Werkstätten – ist die Marke vertreten. Facom hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet und sich in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt, Bahn, Medizintechnik und Hightech als europäische Referenz etabliert. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung ist international anerkannt und durch das Label Origine France Garantie zertifiziert.
Stärken
• Extrem widerstandsfähiges 1200-Denier-Gewebe, reiß- und abriebfest
• Ergonomisch gepolsterter Handgriff und Teleskopgriff für höchsten Tragekomfort
• Hohe Tragfähigkeit bis 25 kg
• Integrierte Rollen für einfache Mobilität auf jedem Untergrund
• Vielseitige Fächer und Taschen für optimale Werkzeugorganisation
• Kompaktes, modulares Design für platzsparende Aufbewahrung
• Ergonomisch gepolsterter Handgriff und Teleskopgriff für höchsten Tragekomfort
• Hohe Tragfähigkeit bis 25 kg
• Integrierte Rollen für einfache Mobilität auf jedem Untergrund
• Vielseitige Fächer und Taschen für optimale Werkzeugorganisation
• Kompaktes, modulares Design für platzsparende Aufbewahrung
Anwendungen
Der Facom Trolley-Rucksack ist ideal für mobile Fachkräfte wie Servicetechniker, Elektriker, Monteure, Installateure, Klempner oder Experten im schnellen Einsatz. Er eignet sich perfekt für häufige Standortwechsel, komplexe Baustellen und Situationen, in denen eine durchdachte Organisation und ein schneller Zugriff auf Werkzeuge unverzichtbar sind. Dank seiner verstärkten Struktur und des komfortablen Transportsystems bleibt das Equipment jederzeit gut geschützt, während der Arbeitsalltag effizient unterstützt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stoff 1200 letzte |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Breite | 158 mm |
| Höhe | 554 mm |
| Länge | 335 mm |
| Gewicht | 3,85 kg |
| Zulässige Last | 25 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen