BS.L30PB Werkzeug-Rucksack Textil

Textiler Rucksack

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BS.L30PB
Rubix:3475746
EAN:3148519325454
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstofftextil - rücken mit high-density foam
Farbeschwarz
Breite225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS.L30PB Werkzeug-Rucksack Textil


Der Facom BS.L30PB Werkzeug-Rucksack aus Textil ist eine mobile, funktionale und sichere Lösung für anspruchsvolle Profis. Entwickelt für den Transport und die optimale Organisation von Werkzeugen auf Baustellen, in Werkstätten oder unterwegs, überzeugt dieser Rucksack durch ein durchdachtes Stauraumkonzept, eine ergonomische Lastverteilung und verstärkten Schutz. Robust und komfortabel vereint er hochwertige Verarbeitung, langlebiges Design und hohe Belastbarkeit – ideal für den täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Der Facom Werkzeugrucksack zeichnet sich durch eine Hybridstruktur aus: technisches Textil kombiniert mit einem stabilen, wasserdichten Polypropylen-Boden, der sicheren Stand gewährleistet. Gepolsterte, verstellbare Schulter-, Brust- und Hüftgurte sorgen für maximalen Tragekomfort. Mit einem Volumen von 30 Litern lassen sich problemlos Lasten bis zu 12 kg transportieren. Zur Ausstattung gehören ein gepolstertes Fach für 15"-Laptops, zahlreiche Innen- und Außentaschen, ein spezielles Fach für Metallsägen, ein A4-Dokumentenfach sowie ein herausnehmbarer Werkzeughalter. Reflektierende Streifen erhöhen zusätzlich die Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit.

Spezifikationen:
• Volumen: 30 Liter
• Max. Traglast: 12 kg
• Eigengewicht: 3,2 kg
• Höhe: 460 mm
• Länge: 355 mm
• Breite: 225 mm
• Deckelmaterial: Polypropylen
• Fußmaterial: Stahl
• Verschlüsse: One-Touch-Kunststoff
• Trageoptionen: Transportgriff + Schultergurt
• Laptopfach: bis 15 Zoll
• Mehrere Innenfächer
• Werkzeugträger-Einsatz

Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte in Werkstätten, auf Baustellen, in Werkhallen, Fahrzeugen und Industriebetrieben. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Bahn, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, High-Tech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten Schraubenschlüssel bis hin zum umfassenden Sortiment an innovativen Handwerkzeugen hat sich Facom als europäische Referenzmarke etabliert. Mit dem Zertifikat „Origine France Garantie“ unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für französische Fertigung, höchste Qualität und anerkanntes Know-how.

Stärken

• Großzügiges Stauvolumen von 30 Litern
• Belastbar bis 12 kg – geeignet für schwere Werkzeuge
• Ergonomische Gurte und Tragegriffe für höchsten Komfort
• Wasserdichter, stabiler Boden schützt den Inhalt
• Zahlreiche Fächer und Taschen für strukturierte Organisation
• Spezielles Fach für Laptop (15") und Metallsäge
• Herausnehmbarer, vielseitig nutzbarer Werkzeugeinsatz (BSORG1)
• Erhöhte Sicherheit durch reflektierende Elemente

Anwendungen

Der Rucksack ist die ideale Wahl für mobile Fachkräfte wie Instandhaltungstechniker, Elektriker, Installateure, Mechaniker oder Multi-Site-Serviceteams. Ob auf Baustellen, in städtischen Umgebungen oder Werkstätten – die robuste Konstruktion und die durchdachte Innenaufteilung ermöglichen schnellen Zugriff auf Werkzeuge, komfortablen Transport sowie optimalen Schutz sensibler Geräte wie Laptops.

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftextil - rücken mit high-density foam
Farbeschwarz
Breite225 mm
Höhe460 mm
Länge355 mm
Zulässige Last12 kg
Stauraum30 l
69,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage