894429 Werkzeug-Rucksack 330x216x457mm, 32 Liter

Werkzeug-Rucksack

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:894429
Rubix:3301949
EAN:3660338468407
894429 Werkzeug-Rucksack 330x216x457mm, 32 Liter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyester
Farbeblau
Breite216 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 894429 Werkzeug-Rucksack 330x216x457mm, 32 Liter


Werkzeugrucksack aus 100% Polyester-Textil.
Rücken und verstellbare Gurte gepolstert für zusätzlichen Komfort
Fach für Laptop bis zu 15", mehrere Taschen und Fach für Werkzeuge und Dokumente
Steht aufrecht, offen oder geschlossen, für ständigen Zugang zu den Werkzeugen.
Herausnehmbare Innentasche, ideal für die vertikale Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen
Stabiler, wasserfester Boden.
Abmessungen 330X216X457 mm
Fassungsvermögen 32 L

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyester
Farbeblau
Breite216 mm
Höhe457 mm
Länge330 mm
Gewicht2,4 kg
Stauraum32 l
73,77 exkl. MwSt.
/ Stück
87,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std