9794820005 Werkzeugrucksack 340x210x530mm Modular X18

9794820005 Werkzeugrucksack 340x210x530mm Modular X18 KNIPEX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:00 21 50 LE
Rubix:3236586
EAN:4003773089056
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsynthetische fasern
Farbeschwarz
Breite350 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9794820005 Werkzeugrucksack 340x210x530mm Modular X18


  • 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 Passt zu Ihnen und Ihren Werkzeugen: Praktisch und komfortabel durch voll aufklappbare Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Werkzeugtafel und Rückenpolsterung.
  • So individuell wie Sie selbst: Optimale Flexibilität durch innovative FIDLOCK®-Verbindungen und MOLLE-Gurtband.
  • Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet.
  • Haltbares Gewebe aus nachhaltigen, recycelten Kunstfasern, spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen.
  • Wasserfester Formboden aus schlagfestem Kunststoff für sicheren Stand beim Öffnen und Schließen, 6 cm hoch.
  • Ein MOLLE-Gurt auf der Innenseite und vier MOLLE-Gurte auf der Außenseite zum Befestigen von beliebigen Adaptern, Karabinern und Zubehör.
  • FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst.
  • Insgesamt 21 Halteschlaufen und 37 Fächer, teilweise mit Reißverschlüssen.
  • Gepäckband zur Befestigung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern. 50 x 35 x 25 cm (H x B x T), Eigengewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg.
  • Abmessung außen (innen) Breite mm: 340mm- Abmessung außen (innen) Höhe mm: 210mm- Abmessung außen (innen) Tiefe mm: 530mm

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffsynthetische fasern
Farbeschwarz
Breite350 mm
Höhe500 mm
Länge250 mm
Zulässige Last15 kg
241,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std